ABB SPA - ABBAF12Z301020 AF12Z-30-10-20 CONT 3P 12A 12-20VDC - AF12Z301020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...20 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 28 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
3471523113503
Codice prodotto
ABBAF12Z301020
Cod. produttore
AF12Z301020
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...20 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
28 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.7285 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA