pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF12Z300130 AF12Z-30-01-30 BOBINA 24VDC - AF12Z300130

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3471523113695

Codice prodotto

ABBAF12Z300130

Cod. produttore

AF12Z300130

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

28 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.7285 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE ABB SERIE AF12Z-30-01-30 BOBINA 24VDC