pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF116401113 AF116-40-11-13 CONT 4P 160A 100-250VC/DC - AF116401113

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF116401113 AF116-40-11-13 CONT 4P 160A 100-250VC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

7320500503959

Codice prodotto

ABBAF116401113

Cod. produttore

AF116401113

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

160 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

116 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Codice Ordine: AF116401113 - Contattori oltre 100A-Contattori quadripolari AF09…AF370 e EK550..EK1000-160 A (AC-1 690 V)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA