pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF09Z220030 AF09Z-22-00-30 BOBINA 24VDC - AF09Z220030

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 25 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523116696

Codice prodotto

ABBAF09Z220030

Cod. produttore

AF09Z220030

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

25 A

Adatto per installazione in serie:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Codice Ordine: AF09Z220030 - Contattori fino a 100A-Contattori quadripolari 2NA + 2NC con basso assorbimento-Poli 2NA + 2 NC da 25 A (AC-1 690 V)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA