ABB SPA - ABBAF09Z220023 AF09Z-22-00-23 CONT 4P 25A AC1 100-250AC - AF09Z220023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
72 Kg CO₂-eq
EAN
3471522271860
Codice prodotto
ABBAF09Z220023
Cod. produttore
AF09Z220023
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
25 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
4 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no