ABB SPA - ABBAF09301014 AF09-30-10-14 CONT 3P 9A 250-500V AC/DC - AF09301014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 25 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
3471523110045
Codice prodotto
ABBAF09301014
Cod. produttore
AF09301014
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
250...500 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
2.2 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
4 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
250...500 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA