pagina iniziale

ABB SPA - ABBA445521 A44 552-100 RS485 - A445521

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 1 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7392696705455

Codice prodotto

ABBA445521

Cod. produttore

A445521

Produttore

ABB

Tipo di polo:

Quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

1 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

57.7...288 V

Tensione nominale (Un) L-L:

100...500 V

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

C

Blocco antiritorno:

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

7

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

Velocità d'impulso:

5000...5000 Imp/kWh (k

Larghezza:

123 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

65 mm

Altezza:

97 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

7

Codice Ordine: A445521 - I contatori EQ Meters della serie A permettono la visualizzazione dei consumi (energia attiva, reattiva, apparente) e dei principali parametri elettrici (V, I, cosfi, f) di sistemi monofase o trifase. Permettono di visualizzare,in funzione della versione scelta, anche le seguenti grandezze: suddivisione dei consumi in tariffe, distorsione armonica totale THD e singole armoniche, registro eventi, registrazione dello storico dei consumi, analisi del profilo di carico, massima domanda. Tutti i codici sono certificati secondo la direttiva MID, sono dotati di uscite per la gestione di impulsi o allarmi, e di porta a infrarossi per comunicazione con adattatore KNX.Le versioni RS485 sono dotate in standard di porta di comunicazione seriale integrate per Modbus RTU (RS-485)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA