pagina iniziale
nuovo

ABB SPA - ABBA442131 A44 213 - 100 M-BUS - A442131

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA442131 A44 213 - 100 M-BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 6 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Omologazione - Secondo direttiva MID

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7392696705356

Codice prodotto

ABBA442131

Cod. produttore

A442131

Produttore

ABB

Tipo di polo:

Quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

6 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

7

Frequenza:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

0.8 W

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1...9999 Imp/kWh (k

Larghezza:

123 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

65 mm

Altezza:

26.5 mm

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

7

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA