ABB SPA - ABBA442121 A44 212-100 RS485 - A442121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Quattro conduttori
Tipologia - Trasformatore di misura
Corrente nominale (In) - 1 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
7392696705349
Codice prodotto
ABBA442121
Cod. produttore
A442121
Produttore
ABB
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Corrente nominale (In):
1 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
57.7...288 V
Tensione nominale (Un) L-L:
100...500 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Modbus
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
7
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
1...999999 Imp/kWh (k
Larghezza:
123 mm
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
65 mm
Altezza:
97 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Firma EDL40:
no
Numero di punti:
7
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA