ABB SPA - ABBA433121 A43 312-100 RS485 - A433121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tensione nominale (Un) N-L - 57.7...288 V
Tensione nominale (Un) L-L - 100...500 V
Confezione
1 PZ
EAN
7392696705257
Codice prodotto
ABBA433121
Cod. produttore
A433121
Produttore
ABB
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tensione nominale (Un) N-L:
57.7...288 V
Tensione nominale (Un) L-L:
100...500 V
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
sì
Tarato:
sì
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
1...999999 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
7
Larghezza:
123 mm
Profondità:
65 mm
Altezza:
97 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
Modbus
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
7
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro


