ABB SPA - ABBA411111 A41 111-100 - A411111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Monofase
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
78 Kg CO₂-eq
EAN
7392696705547
Codice prodotto
ABBA411111
Cod. produttore
A411111
Produttore
ABB
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
57.7...288 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno/esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
4
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
1...999999 Imp/kWh (k
Larghezza:
70 mm
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
65 mm
Altezza:
97 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Firma EDL40:
no
Numero di punti:
7
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


