pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABB607724 DOC532/300-B.DIF. 32A 4P 0,3A AC RINA 2M - 607724

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB607724 DOC532/300-B.DIF. 32A 4P 0,3A AC RINA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 415...415 V

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001022344419

Codice prodotto

ABB607724

Cod. produttore

607724

Produttore

ABB

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

415...415 V

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Frequenza:

50/60 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Blocco differenziale 4P, 32A. Resistenza meccanica 20000/10000 cicli. Variazione della temperatura ambiente da -5 a 40 °C.Differenzaile tipo AC.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA