pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBO852020C0100 SERRATURA CON MANIGLIA V2432E - 4TBO852020C0100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBO852020C0100 SERRATURA CON MANIGLIA V2432E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Altro

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Manetta - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815247927

Codice prodotto

ABB4TBO852020C0100

Cod. produttore

4TBO852020C0100

Produttore

ABB

Tipo di maniglia:

Altro

Tipo di chiusura:

Cilindro

Manetta:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

APO Accessories. AZSS2432 Lock toggle V2432E incl. drilling template, key, fastening mat incl. 2 keys

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA