pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBA831004R0100 MANIGLIA C/CHIAVE V2432E - 4TBA831004R0100

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Altro

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Manetta - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4022903013402

Codice prodotto

ABB4TBA831004R0100

Cod. produttore

4TBA831004R0100

Produttore

ABB

Tipo di maniglia:

Altro

Tipo di chiusura:

Cilindro

Manetta:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

ARIA Accessories. PAZHGS handle with lock 2432E, 2 keys

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA