ABB SPA - ABB2TLA020070R8500 PLUTO O2 SAFETY-PLC - 2TLA020070R8500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipologia - Compatto
Numero di uscite digitali - 4
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
618 Kg CO₂-eq
EAN
2000002162568
Codice prodotto
ABB2TLA020070R8500
Cod. produttore
2TLA020070R8500
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipologia:
Compatto
Numero di uscite digitali:
4
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
1 ms
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite relè:
2
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto per CAN:
sì
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Numero max. di timer:
256
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW altre:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Con display:
sì
Protocollo di supporto per ASI:
no
Capacità di ridondanza:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tipo di memoria:
FLASH
Dimensione memoria:
128 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Espansione di memoria possibile:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Protocollo di supporto per DNP3:
no
Protocollo di supporto per IEC 60870:
no
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
45 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
120 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


