pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABB2CSY0300QEP PLACCA ETIK SQUARE 3M NERO - 2CSY0300QEP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSY0300QEP PLACCA ETIK SQUARE 3M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542320067

Codice prodotto

ABB2CSY0300QEP

Cod. produttore

2CSY0300QEP

Produttore

ABB

Numero di unità:

3

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

0

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

118 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

88 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

0

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

118 mm

Profondità:

15.2 mm

Diametro del foro (apertura):

80 mm

Altezza della parte incassata:

88 mm

MODELLO ABB PLACCA ETIK SQUARE 3M NERO

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA