pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1634CH PLACCA AUTOPORT. 3 POSTI MARRONE RAL8014 - 2CSK1634CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1634CH PLACCA AUTOPORT. 3 POSTI MARRONE RAL8014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 120 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542067955

Codice prodotto

ABB2CSK1634CH

Cod. produttore

2CSK1634CH

Produttore

ABB

Numero di unità:

1

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

3

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

119 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

79 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

8014

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

119 mm

Profondità:

15 mm

Diametro del foro (apertura):

102 mm

Altezza della parte incassata:

79 mm

Codice Ordine: 2CSK1634CH - Placche autoportanti 3 Moduli, Placca autoportante 3 posti marrone RAL 8014

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA