pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1624CH PLACCA AUTOPORT. 2 POSTI MARRONE RAL8014 - 2CSK1624CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1624CH PLACCA AUTOPORT. 2 POSTI MARRONE RAL8014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 120 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542067559

Codice prodotto

ABB2CSK1624CH

Cod. produttore

2CSK1624CH

Produttore

ABB

Numero di unità:

2

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

96 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

91 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

8014

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

96 mm

Profondità:

35 mm

Diametro del foro (apertura):

58 mm

Altezza della parte incassata:

91 mm

Codice Ordine: 2CSK1624CH - Placche autoportanti 2 Moduli, Placca autoportante 2 posti marrone RAL 8014

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA