pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1401CH PLACCA 7+7 MODULI, BIANCO - 2CSK1401CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1401CH PLACCA 7+7 MODULI, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 0

  • Numero di unità verticali - 7

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8012542282556

Codice prodotto

ABB2CSK1401CH

Cod. produttore

2CSK1401CH

Produttore

ABB

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

0

Numero di unità verticali:

7

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

0

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

209 mm

Altezza:

92 mm

Profondità:

11.5 mm

Larghezza di montaggio:

209 mm

Altezza della parte incassata:

92 mm

Diametro del foro (apertura):

228 mm

Linea Chiara. Placca in tecnopolimero 7 + 7 moduli. Colore Bianco.