ABB SPA - ABB2CSK0773CH PLACCA XITE 7M ACCIAO - 2CSK0773CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Alluminio
Larghezza - 88 mm
Altezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8012542317852
Codice prodotto
ABB2CSK0773CH
Cod. produttore
2CSK0773CH
Produttore
ABB
Colore:
Altro
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Larghezza:
88 mm
Altezza:
12 mm
Protezione della superficie:
Spazzolato
Profondità:
210 mm
Chiara, ,Xite Frame 7M Brushed Inox ,2CSK0774CH
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


