pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK0751CH PLACCA 7 MOD. BRONZO LUCIDO - 2CSK0751CH

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Bronzo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542157007

Codice prodotto

ABB2CSK0751CH

Cod. produttore

2CSK0751CH

Produttore

ABB

Numero di unità:

7

Colore:

Bronzo

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

7

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

209 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

92 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

0

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

209 mm

Profondità:

11.5 mm

Diametro del foro (apertura):

228 mm

Altezza della parte incassata:

92 mm

Codice Ordine: 2CSK0751CH - Placche metallizzate 7Moduli, Placca 7 moduli bronzo lucido

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA