ABB SPA - ABB2CSK0713CH PLACCA 7 MODULI, VERDE PASTELLO - 2CSK0713CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Verde
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8012542031253
Codice prodotto
ABB2CSK0713CH
Cod. produttore
2CSK0713CH
Produttore
ABB
Numero di unità:
1
Colore:
Verde
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
0
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
7
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
7
Adatto per installazione ad incasso:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
209 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
92 mm
Protezione della superficie:
Altro
Codice RAL (simile):
0
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
209 mm
Profondità:
11.5 mm
Diametro del foro (apertura):
228 mm
Altezza della parte incassata:
92 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA