pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK0476CH PLACCA XITE 4M CHAMPAGNE GOLD - 2CSK0476CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK0476CH PLACCA XITE 4M CHAMPAGNE GOLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.6 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542318958

Codice prodotto

ABB2CSK0476CH

Cod. produttore

2CSK0476CH

Produttore

ABB

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

0

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Anodizzato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Oro

Codice RAL (simile):

0

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

142.5 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

11.5 mm

Larghezza di montaggio:

142.5 mm

Altezza della parte incassata:

88 mm

Diametro del foro (apertura):

167.5 mm

MODELLO ABB PLACCA XITE 4M CHAMPAGNE GOLD