pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK0474CH PLACCA XITE 4M IRON BLACK - 2CSK0474CH

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542318156

Codice prodotto

ABB2CSK0474CH

Cod. produttore

2CSK0474CH

Produttore

ABB

Numero di unità:

4

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

0

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

142.5 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

88 mm

Protezione della superficie:

Anodizzato

Codice RAL (simile):

0

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

142.5 mm

Profondità:

11.5 mm

Diametro del foro (apertura):

167.5 mm

Altezza della parte incassata:

88 mm

Codice Ordine: 2CSK0474CH - Placche in Alluminio Xite 4Moduli, Placca Xite 4M Iron Black

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA