ABB SPA - ABB2CSK0372CH PLACCA XITE 3M GHIACCIO - 2CSK0372CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Alluminio
Larghezza - 88 mm
Altezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8012542317258
Codice prodotto
ABB2CSK0372CH
Cod. produttore
2CSK0372CH
Produttore
ABB
Colore:
Altro
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Larghezza:
88 mm
Altezza:
12 mm
Profondità:
120 mm
Xite Frame 3M Icy
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


