pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK0205CH PLACCA 2 MOD. ROSSO FUOCO - 2CSK0205CH

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Rosso

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542284758

Codice prodotto

ABB2CSK0205CH

Cod. produttore

2CSK0205CH

Produttore

ABB

Numero di unità:

1

Colore:

Rosso

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

92 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

97 mm

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

92 mm

Profondità:

13 mm

Diametro del foro (apertura):

60 mm

Altezza della parte incassata:

97 mm

Codice Ordine: 2CSK0205CH - Placche in tecnopolimero 2Moduli, Placca 2 moduli rosso fuoco

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA