ABB SPA - ABB2CSE0301SMP PLACCA SMART TECN. 3M, GRIGIO ANTRACITE - 2CSE0301SMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8012542649601
Codice prodotto
ABB2CSE0301SMP
Cod. produttore
2CSE0301SMP
Produttore
ABB
Numero di unità:
3
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Adatto per installazione ad incasso:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
121.6 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
86.2 mm
Protezione della superficie:
Satinato
Codice RAL (simile):
0
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
121.6 mm
Profondità:
13 mm
Diametro del foro (apertura):
90 mm
Altezza della parte incassata:
86.2 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA