ABB SPA - ABB2CDG120062R0011 BAC/S1.5.1 PLC PER BUILD. AUTOM., KNX - 2CDG120062R0011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 120...240 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tipologia - Modulare
Numero di uscite digitali - 0
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4016779064408
Codice prodotto
ABB2CDG120062R0011
Cod. produttore
2CDG120062R0011
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
120...240 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tipologia:
Modulare
Numero di uscite digitali:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.02 ms
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
sì
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
120...240 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Numero max. di timer:
10000
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Numero di interfacce HW wireless:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW altre:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con interfaccia ottica:
sì
Protocollo di supporto per INTERBUS:
sì
Con display:
sì
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Capacità di ridondanza:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
sì
Tipo di memoria:
FLASH
Dimensione memoria:
8000 kByte
Protocollo di supporto per Data-Highway:
sì
Espansione di memoria possibile:
sì
Protocollo di supporto per DeviceNet:
sì
Protocollo di supporto per SUCONET:
sì
Supporta il protocollo per LON:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
sì
Supporta il protocollo per SERCOS:
sì
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
sì
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
sì
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
sì
Protocollo INTERBUS per Safety:
sì
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
sì
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Protocollo di supporto per DNP3:
no
Protocollo di supporto per IEC 60870:
sì
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
sì
Standard radio bluetooth:
sì
Standard radio WLAN 802.11:
sì
Standard radio gprs:
sì
Standard radio gsm:
sì
Standard radio 4G:
no
Standard radio UMTS:
sì
Link IO master:
sì
Componenti del sistema:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
135 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
91 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA