ABB SPA - ABB1SPE007715F9714 MORSETTO RAPIDO VERDE 3X25+11X4MMQ - 1SPE007715F9714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di punti terminali (lato installazione) - 14
Corrente nominale - 63 A
Colore - Verde
Tensione nominale - 230 V
sezione nominale (lato di installazione) - 1.5...25 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8712507126764
Codice prodotto
ABB1SPE007715F9714
Cod. produttore
1SPE007715F9714
Produttore
ABB
numero di punti terminali (lato installazione):
14
Corrente nominale:
63 A
Colore:
Verde
Tensione nominale:
230 V
sezione nominale (lato di installazione):
1.5...25 mm²
Adatto per conduttore flessibile:
sì
Diametro del cavo:
25...25 mm
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):
1.5...25 mm²
Adatto per conduttore a più fili:
sì
Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:
1.5...25 mm²
Adatto per conduttori massicci:
sì
Trasparente:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA