ABB SPA - ABB1SPE007715F0741 MORSETTO VITE VERDE 3X10+3X16MMQ - 1SPE007715F0741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...16 mm²
Corrente nominale In - 100 A
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8712507123541
Codice prodotto
ABB1SPE007715F0741
Cod. produttore
1SPE007715F0741
Produttore
ABB
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...16 mm²
Corrente nominale In:
100 A
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Colore:
Verde
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-25...60 °C
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...16 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...16 mm²
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
6
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Profondità:
24 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
49 mm
Altezza:
24 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Senza alogeni:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA