pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL0340A00 MANIGLIA CON SERRATURA - 1SL0340A00

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Chiave

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Manetta - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126218107

Codice prodotto

ABB1SL0340A00

Cod. produttore

1SL0340A00

Produttore

ABB

Tipo di maniglia:

Chiave

Tipo di chiusura:

Cilindro

Manetta:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Codice Ordine: 1SL0340A00 - Accessori, MANIGLIA CON SERRATURA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA