pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL0339A00 SERRATURA QUADRATA - 1SL0339A00

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Altro

  • Tipo di chiusura - Triangolare

  • Manetta - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126221855

Codice prodotto

ABB1SL0339A00

Cod. produttore

1SL0339A00

Produttore

ABB

Tipo di maniglia:

Altro

Tipo di chiusura:

Triangolare

Manetta:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Codice Ordine: 1SL0339A00 - Accessori, SERRATURA QUADRATA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA