pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA107573R1 XT6N 800 Ekip Dip LIG In=630 4p F F

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA107573R1 XT6N 800 Ekip Dip LIG In=630 4p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 252...630 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644102265

Codice prodotto

ABB1SDA107573R1

Cod. produttore

1SDA107573R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

800 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

36 kA

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

252...630 A

Tensione nominale:

220...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

630...6300 A

Protezione differenziale integrata:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico ABB - serie/ modello ABB1SDA107573R1 - - XT6N 800 EKIP DIP LIG IN 630 4P F F