pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104792R1 AUX-C 1S52 24V CC XT5-XT6 W - 1SDA104792R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104792R1 AUX-C 1S52 24V CC XT5-XT6 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221026925

Codice prodotto

ABB1SDA104792R1

Cod. produttore

1SDA104792R1

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Altro

Portalampada:

Senza

1 CONTACT OPEN FOR TRIPPED INDICATION S52 V < 24V DC XT5-XT6 CABLED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT5-XT6

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA