pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104331R1 E2.2S/E9 2500 EKIP TOUCH LSI 3P FHR 900V - 1SDA104331R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104331R1 E2.2S/E9 2500 EKIP TOUCH LSI 3P FHR 900V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2500 A

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1000...2500 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644064112

Codice prodotto

ABB1SDA104331R1

Cod. produttore

1SDA104331R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

2500 A

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1000...2500 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

900...900 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

1500...25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3750...37500 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Dietro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Potenza dissipata:

267 W

Codice Ordine: 1SDA104331R1 - INTERRUTTORE SACE EMAX2 E2.2S 2500 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP/TOUCH-LSI R 2500 COMPLETO DI: 4 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI APERTO-CHIUSO 900V

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA