ABB SPA - ABB1SDA101134R1 XT7S 800 EKIP TOUCH MEAS.LSI IN800 4P FF - 1SDA101134R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 800 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 320...800 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 480...8000 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8056221014373
Codice prodotto
ABB1SDA101134R1
Cod. produttore
1SDA101134R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
800 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
320...800 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
480...8000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1200...12000 A
Potenza dissipata:
24 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20