ABB SPA - ABB1SDA100794R1 XT6S 800 BREAKING PART 4P F F - 1SDA100794R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690...690 V
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056221008488
Codice prodotto
ABB1SDA100794R1
Cod. produttore
1SDA100794R1
Produttore
ABB
Tensione nominale:
690...690 V
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20