pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA100745R1 XT6S 800 EKIP DIP LSIG IN=800 3P F F - 1SDA100745R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA100745R1 XT6S 800 EKIP DIP LSIG IN=800 3P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 320...800 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 800...8000 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 800...8000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221003704

Codice prodotto

ABB1SDA100745R1

Cod. produttore

1SDA100745R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Tensione nominale:

220...690 V

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

320...800 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

800...8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

800...8000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

XT6S 800 EKIP DIP LSIG IN 800 3P F F