pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA100621R1 EKIP M DIP LIU IN=320 XT5 3P - 1SDA100621R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA100621R1 EKIP M DIP LIU IN=320 XT5 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Adatto per disgiuntore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221006972

Codice prodotto

ABB1SDA100621R1

Cod. produttore

1SDA100621R1

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP M DIP LIU R 320 XT5