ABB SPA - ABB1SDA100574R1 TMA 320-3200 XT5 3P - 1SDA100574R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 1600 A
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 3200 A
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8056221006507
Codice prodotto
ABB1SDA100574R1
Cod. produttore
1SDA100574R1
Produttore
ABB
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:
1600 A
Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
3200 A
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Adatto per disgiuntore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


