pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA100325R1 EKIP TOUCH MEASURING LSI IN=160A XT4 4P - 1SDA100325R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA100325R1 EKIP TOUCH MEASURING LSI IN=160A XT4 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 240 A

  • Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2400 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221004022

Codice prodotto

ABB1SDA100325R1

Cod. produttore

1SDA100325R1

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

240 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2400 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 160A XT4 4P