pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA083658R1 T4V-HA 250 TMA 80-800 3P F F 800V AC - 1SDA083658R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA083658R1 T4V-HA 250 TMA 80-800 3P F F 800V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 56...80 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

146 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644905002

Codice prodotto

ABB1SDA083658R1

Cod. produttore

1SDA083658R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

56...80 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

800...800 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

400...800 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

T4V-HA 250 TMA 80-800 3P F F 800V AC

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA