pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA077933R1 E4.2H-A 3600 EKIP TOUCH LSIG 3P FVR - 1SDA077933R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA077933R1 E4.2H-A 3600 EKIP TOUCH LSIG 3P FVR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 3600 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1440...3600 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644843564

Codice prodotto

ABB1SDA077933R1

Cod. produttore

1SDA077933R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

3600 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

85 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1440...3600 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

635...635 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

2160...36000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

5400...54000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

sì

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Dietro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Potenza dissipata:

578 W

C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2H-A 3600 UL FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR VERTICAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 3600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA