pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA075322R1 XT4V 250 TMA 200 1000..2000 4P FF UL/CSA - 1SDA075322R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 200 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 140...200 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

358 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644792992

Codice prodotto

ABB1SDA075322R1

Cod. produttore

1SDA075322R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

140...200 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

600...600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1000...2000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza dissipata:

11.9 W

Codice Ordine: 1SDA075322R1 - INTERRUTTORE TMAX XT4V 250 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 200 I3=1000...2000 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA