pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA075200R1 XT4S 250 TMA 150 750..1500 3P F F UL/CSA - 1SDA075200R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 150 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 35 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 105...150 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015644791773

Codice prodotto

ABB1SDA075200R1

Cod. produttore

1SDA075200R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

150 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

35 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

105...150 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

600...600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

0...0 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

750...1500 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza dissipata:

7.8 W

INTERRUTTORE SERIE XT4S 250 TMA 150 750..1500 3P F F UL CSA AUTOMATICO MAGNETOTERMICO