ABB SPA - ABB1SDA074664R1 XT1S 125 TMF 15-500 3P F F UL/CSA - 1SDA074664R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 15 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 35 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 15...15 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
179 Kg CO₂-eq
EAN
8015644786410
Codice prodotto
ABB1SDA074664R1
Cod. produttore
1SDA074664R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
15 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
35 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
15...15 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Tensione nominale:
347...600 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
500...500 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza dissipata:
1.1 W