ABB SPA - ABB1SDA074208R1 EKIP HI-LCD LSI E1.2..E6.2 - 1SDA074208R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8015644781415
Codice prodotto
ABB1SDA074208R1
Cod. produttore
1SDA074208R1
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Adatto per disgiuntore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA