pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073047R1 E2.2N 2500 EKIP G TOUCH LSIG 4P WMP - 1SDA073047R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073047R1 E2.2N 2500 EKIP G TOUCH LSIG 4P WMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2500 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 66 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1000...2500 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 1500...25000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644768973

Codice prodotto

ABB1SDA073047R1

Cod. produttore

1SDA073047R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

2500 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

66 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1000...2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

1500...25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3750...37500 A

Potenza dissipata:

550 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Connessione attraverso parte del telaio separata

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore automatico magnetotermico ABB - serie/ modello ABB1SDA073047R1 - - E2.2N 2500 EKIP G TOUCH LSIG 4P WMP