pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073043R1 E2.2N 2500 EKIP DIP LSIG 4P WMP - 1SDA073043R1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2500 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 66 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1000...2500 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644768935

Codice prodotto

ABB1SDA073043R1

Cod. produttore

1SDA073043R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

2500 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

66 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1000...2500 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

1500...25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3750...37500 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

sì

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Potenza dissipata:

550 W

Codice Ordine: 1SDA073043R1 - PARTE MOBILE PER INTERRUTTORE SACE EMAX2 E2.2N 2500 TETRAPOLARE CON SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP/DIP-LSIG R 2500 COMPLETO DI: 4 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI APERTO-CHIUSO

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA