pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA072619R1 E6.2H 5000 EKIP HI-TOUCH LSIG 3P WMP - 1SDA072619R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA072619R1 E6.2H 5000 EKIP HI-TOUCH LSIG 3P WMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 5000 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2000...5000 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644764692

Codice prodotto

ABB1SDA072619R1

Cod. produttore

1SDA072619R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

5000 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

100 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

2000...5000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

3000...50000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

7500...75000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

Potenza dissipata:

850 W

Codice Ordine: 1SDA072619R1 - PARTE MOBILE PER INTERRUTTORE SACE EMAX2 E6.2H 5000 TRIPOLARE CON SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP/HI-TOUCH-LSIG R 5000 COMPLETO DI:4 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI APERTO-CHIUSO

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA